FCNT
arrows We2 M07 ライトオレンジ
いつまでも快適に使える。”あんしん”をずっと支える。ローモデルでも暗がりできれいな写真体験を
色
ライトオレンジ
サイズ
約155mm×約73mm×約9mm
質量(g)
180以下(TBD)
ディスプレイ
約6.1インチ(HD+)
防塵防水性能
防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)
使用CPU
MediaTek Dimensity 7025
バッテリー容量(mAh)
4500
記憶容量(GB)
RAM/ROM:4+128
OS
Android(TM)14
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証
グリーン購入法
適合
カメラ仕様
アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)+190万画素(マクロ F2.4)、インカメラ:800万画素(F2.0)
リフレッシュレート(Hz)
60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82222299
ASMC07003
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません