曜日別特売

arrows We2 M07 ネイビーグリーン

arrows We2 M07 ネイビーグリーン - FCNTarrows We2 M07 ネイビーグリーン - FCNT

いつまでも快適に使える。”あんしん”をずっと支える。ローモデルでも暗がりできれいな写真体験を

ネイビーグリーンサイズ約155mm×約73mm×約9mm質量(g)180以下(TBD)ディスプレイ約6.1インチ(HD+)防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)使用CPUMediaTek Dimensity 7025バッテリー容量(mAh)4500記憶容量(GB)RAM/ROM:4+128OSAndroid(TM)14RoHS指令(10物質対応)対応各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証グリーン購入法適合カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)+190万画素(マクロ F2.4)、インカメラ:800万画素(F2.0)リフレッシュレート(Hz)60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82222290ASMC07002
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする