曜日別特売

arrows We2 Plus M06 スレートグレイ

arrows We2 Plus M06 スレートグレイ - FCNTarrows We2 Plus M06 スレートグレイ - FCNT

ストレスフリーなパフォーマンス。ハイエンド譲りの美しい大画面、カメラを搭載。サステナブルな未来の現実に向け”一歩進んだ日常を”

OSAndroid(TM)14スレートグレイサイズ約163mm×約75mm×約8.5mm質量(g)185以下(TBD)ディスプレイ約6.6インチpOLED(FHD+)防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 7s Gen 2バッテリー容量(mAh)5000記憶容量(GB)RAM/ROM:8+256RoHS指令(10物質対応)対応各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証グリーン購入法適合カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)OIS +800万画素(超広角 F2.2)、インカメラ:1610万画素(F2.45)リフレッシュレート(Hz)144内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記憶容量(GB)
バッテリー容量(mAh)
ディスプレイ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82222308ASMC06003RAM/ROM:8+2565000約6.6インチpOLED(FHD+)
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする