ニッタ
スロットルバルブ プッシュワンタイプ(インライン)
流量の微調整が可能です。
インラインタイプは配管上で集中制御が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
形状
インラインタイプ
タイプ
ミリサイズ
シリーズ
プッシュワンタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82231137
ANU4
11.5
4
41.8
【全開】29.5【全閉】26.9
13.5
¥
1,617
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
82231146
ANU6
31
6
47.6
【全開】43.5【全閉】39.8
15
¥
1,738
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
82231155
ANU8
48
8
55.8
【全開】47.7【全閉】42.1
16
¥
2,002
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください