ニッタ
スピードコントローラ(インラインタイプ)
チューブはプッシュワン接続です。
配管ライン上で集中制御が可能です。
無電解ニッケルめっきを施しています。
連結ピンを使用して連結できます。
形状
インライン
タイプ
ミリサイズ
シリーズ
プッシュワンタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82231164
ASU4
11.5
4
41.8
3
20
¥
1,265
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
82231180
ASU6
31
6
47.6
4.2
28
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
82231189
ASU8
48
8
55.8
4.2
30
¥
1,595
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください