曜日別特売

FUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)

FUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) - ニッタ

外層に難燃性樹脂、内層にエーテル系のポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。
柔軟性
耐摩耗性
滑り性に優れています。
外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。
内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。

使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+60使用流体空気・水内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外径×内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
標準色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82233149FUK-4-8-5-YL-20M208×5(at20℃)【空気】0.8【水】0.720
8,246
7,698
8,468(税込)
98日以内出荷
返品不可
82233158FUK-4-10-6.5-YL-20M2010×6.5(at20℃)【空気】0.8【水】0.725
11,157
10,980
12,078(税込)
98日以内出荷
返品不可
82233167FUK-4-10-6.5-YL-100M10010×6.5(at20℃)【空気】0.8【水】0.725
55,786
53,980
59,378(税込)
98日以内出荷
返品不可
82233176FUK-4-10-7-YL-20M2010×7(at20℃)【空気】0.7【水】0.635
11,157
10,980
12,078(税込)
98日以内出荷
返品不可
82233185FUK-4-10-7-YL-100M10010×7(at20℃)【空気】0.7【水】0.635
55,786
53,980
59,378(税込)
98日以内出荷
返品不可
82233228FUK-4-12-8.5-YL-20M2012×8.5(at20℃)【空気】0.7【水】0.640
14,674
13,980
15,378(税込)
98日以内出荷
返品不可
82233237FUK-4-12-8.5-YL-100M10012×8.5(at20℃)【空気】0.7【水】0.640
73,371
69,980
76,978(税込)
98日以内出荷
返品不可
82233210FUK-4-12-8-BU-20M2012×8(at20℃)【空気】0.8【水】0.735
14,674
13,980
15,378(税込)
98日以内出荷
返品不可
82233219FUK-4-12-8-BU-100M10012×8(at20℃)【空気】0.8【水】0.735
73,371
69,980
76,978(税込)
98日以内出荷
返品不可
82233194FUK-4-12-8-YL-100M10012×8(at20℃)【空気】0.8【水】0.735
73,371
69,980
76,978(税込)
98日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする