CVC長袖ツナギ

CVC長袖ツナギ - SunDisk(ソルディ)CVC長袖ツナギ - SunDisk(ソルディ)CVC長袖ツナギ - SunDisk(ソルディ)CVC長袖ツナギ - SunDisk(ソルディ)CVC長袖ツナギ - SunDisk(ソルディ)CVC長袖ツナギ - SunDisk(ソルディ)CVC長袖ツナギ - SunDisk(ソルディ)CVC長袖ツナギ - SunDisk(ソルディ)

綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCサマープレーン素材を使用。袖下から脇にメッシュを用いて衣服内の通気性を良くしムレ感を軽減。アシンメントリーなファスナー付きポケットやクライミングカットで、機能性とデザイン性に優れたツナギです。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事質量(g)640(LLサイズ計測)混率(%)綿60・ポリエステル40材質(ファスナー)前立て:樹脂、胸・脚:ビスロン袖口仕様【フラップ裏】プラスチックボタン内容量1枚
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82230227SD2530トップブルーS1086995
13,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
82230236SD2530トップブルーM1127199
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230245SD2530トップブルーL11673103
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230254SD2530トップブルーLL12075107
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230270SD2530トップブルー3L12477111
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230279SD2530トップブルー4L12880115
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230288SD2530トップブルー5L13282119
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230297SD2560トップグレーS1086995
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230306SD2560トップグレーM1127199
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230315SD2560トップグレーL11673103
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230324SD2560トップグレーLL12075107
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230340SD2560トップグレー3L12477111
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230349SD2560トップグレー4L12880115
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230358SD2560トップグレー5L13282119
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230367SD2590ラベンダーブルーS1086995
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230376SD2590ラベンダーブルーM1127199
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230385SD2590ラベンダーブルーL11673103
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230394SD2590ラベンダーブルーLL12075107
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230410SD2590ラベンダーブルー3L12477111
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230419SD2590ラベンダーブルー4L12880115
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
82230428SD2590ラベンダーブルー5L13282119
13,500
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする