ポータブルCDプレーヤー

ポータブルCDプレーヤー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

乾電池式のシンプルなポータブルCDプレーヤーです。音飛び防止機能搭載でCDの音飛びを抑えることができます。またリモコンが付属しておりカバン等に入れた状態でも操作ができ便利です。ポップでインパクトのあるピンクボディです。

付属品リモコン/ステレオイヤホン/取扱説明書(保証書)ピンク質量(g)200(電池含まず)電源単3乾電池×2本、DC4.5V外部電源(別売りACアダプター使用時)連続使用時間(時間)CD:約8(アルカリ乾電池使用時)機能音飛び防止、重低音、オートパワーオフ、ホールド機能再生時機能【CD】全曲/1曲リピート/プログラム(20曲)/イントロ/ランダム再生寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×140×27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82229360PCD-52P
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする