曜日別特売

19型液晶地デジチューナー搭載androidスマートTV

19型液晶地デジチューナー搭載androidスマートTV - OVER TIME19型液晶地デジチューナー搭載androidスマートTV - OVER TIME19型液晶地デジチューナー搭載androidスマートTV - OVER TIME19型液晶地デジチューナー搭載androidスマートTV - OVER TIME19型液晶地デジチューナー搭載androidスマートTV - OVER TIME19型液晶地デジチューナー搭載androidスマートTV - OVER TIME

業界初!19型ポータブルテレビにAndroidを搭載!地デジもネット動画もこれ1台で楽しめます!AC/DC/内蔵充電池の3電源と、吊るす・立て掛ける・車載の3styleでいつでもどこでもお好きな場所でテレビやネット動画が楽しめます。USB接続でテレビ番組の録画もOK(別途市販HDDやUSBメモリーをご用意ください)。HDMI・Type-C接続でゲーム機やPCのモニターとしても使用可能。
Chrom本機には"Chromecast(正規版)”と同等のシステム&ハードウェアが搭載されており、"Chromecast built-inデバイス”としてGoogleから”Playプロテクト認定”されております。安心安全にGoogle playストア内の様々なアプリをお楽しみいただけます。

付属品本体、リモコン、貼付シール、リモコン用乾電池(試供品)、Aアダプター、USB充電用ケーブル、12V車専用DCシガーアダプター(24V車使用不可)、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、B-CASカード、地デジ設定用簡易マニュアル、スマートTV正気設定マニュアル、取扱説明書(本書)、製品保証書質量(kg)2.2(バッテリー含む)規格【スマートテレビ】ボードNo,:AK-STICKHD001、無線LAN規格-Wi-Fi(2.4G/5G)IEEE802.11b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン5.0、システムOS:android TV OS ver,11消費電力(W)駆動時 :~約30/MAX(※待機時:約1)電源ACアダプター(付属品):入力:AC100~240V 50/60Hz,出力:USB-PD(POWEW DELIVERY)規格準拠、DCシガーソケットアダプター(付属品):出力:DC12V 2.0A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×38解像度1440×900RGB入力端子電源入力(USB-C),HDMI入力,イヤホン出力,miniB-CASスロット,アンテナ入力充電時間(時間)【内蔵】目安:約6~7スピーカー33W×2充電池電圧(V)内蔵:11.1充電池タイプ内蔵:Li-POバッテリー容量(mAh)内蔵:3000、33.3(Wh)端子【機能別】地デジ用:USB2.0(A)×1、スマートTV用:USB2.0(A)×1、モニター入力用:USB3.2(C)×1画面サイズ19型受信方式地上デジタル放送(UHF、物理CH:13~62ch)※CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPU番組ガイド8日画面仕様19型TFT、LEDバックライト発売年2024年駆動時間(時間)【内蔵】目安:約2程度内容量1台
注意
※本機で地デジ視聴に関する各機能をお楽しみいただくには、アンテナとの接続が必要です。詳しくは製品仕様、取扱説明書をご参照ください。
※本機でスマートTVの各機能をお楽しみいただくには、Wi-Fiの接続環境が必要です。詳しくは製品仕様、取扱説明書をご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82229405OT-PST19AK
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする