曜日別特売

ちいポケラジオ

ちいポケラジオ - ANDO

大きな文字、見やすい選局パネルで操作楽々、使いやすい「ちいポケラジオ」です。ワイドFMに対応しており、防災備蓄用にも最適です。40mmスピーカーを搭載でイヤホンを使わない時もしっかり聞こえます。

付属品取扱説明書、保証書、両耳イヤホン、ベルトクリップ材質本体:ABS、アンテナ:スチール質量(g)54(電池含まず)電源単4乾電池×2(別売り)対応ラジオ:AM510~1710kHz/FM76~95MHzモノラル※ワイドFM対応スピーカー40mmアンテナFM:ロッド、AM:内蔵寸法(幅×奥行×高さ)(mm)54×20×82内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82229369R24-640
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする