曜日別特売
モノタロウ

ペアホース 追い焚き配管用

ペアホース 追い焚き配管用 - モノタロウペアホース 追い焚き配管用 - モノタロウ
(5件のレビュー)

ホースが柔らかくて曲げやすい。
国内メーカーOEM供給の高品質商品。

用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8229288610×16×20m9.716100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8229290413×23×20m1323120
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: エコキュートの配管工事

貯湯タンクと浴槽アダプター間に使用しました。
安価ですが問題なく使用できました。
経年劣化を防ぐためダクトに収めましたが柔軟性があり、きれいに収まりました。
なくなったらリピートします。

対象商品 : 82292886
2025-08-30
用途: 追い焚き配管のやり替え工事
インテグラルメンテナンス電気・ガス・熱供給・水道業

16Aのハイブリッド管に比べて取回しが楽です。貫通穴が小さい時は尚更助かります。施工アップに加えてコストは下げられるのもメリットですね。

2025-03-12
用途: エコキュート追い炊き配管
三氣建設建設業・工事業

柔らかくUB組立業者様に喜んでもらえました。
UBセット品の追い炊きジョイント無しで直結までしてもらえました。

対象商品 : 82292886
2024-12-13
用途: 追い焚き配管の引き直し
西尾住設電気・ガス・熱供給・水道業

銅管や架橋ポリエチレン管からの追い焚き配管の引き直しに使用してますが使い勝手良く他社のペアホースより安価でとても満足しています。

2025-01-06
用途: 追炊き配管に
建設業・工事業

柔らかく取り回しが最高です
他よりお安くて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする