ペアホース用部品セット
(1件のレビュー)
耐食性が高い。
接続しやすい。
用途
風呂追焚配管用
セット内容
袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4
材質
黄銅(本体)
取付ねじ
G1/2
内容量
1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タケノコ外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82292929
10A
10.5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
82292947
13A
14.35
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください