曜日別特売

ノートチェア ハイバック 固定肘 ランバーサポートなし メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア ハイバック 固定肘 ランバーサポートなし メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイバック 固定肘 ランバーサポートなし メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイバック 固定肘 ランバーサポートなし メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイバック 固定肘 ランバーサポートなし メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイバック 固定肘 ランバーサポートなし メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイバック 固定肘 ランバーサポートなし メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイバック 固定肘 ランバーサポートなし メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイバック 固定肘 ランバーサポートなし メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)680材質/仕上●ショルダーレスト・座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)13高さ(mm)940奥行(mm)625材質(脚)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(背)メッシュ張り(JE)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全21種類を絞り込む
色(張地)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82259469KJ-176JEM-GNB4ダックブルーグレー
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259478KJ-176JEM-GND4パーシモオレンジグレー
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259487KJ-176JEM-GNF6グレイッシュブラウングレー
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259496KJ-176JEM-GNT1ブラックグレー
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259505KJ-176JEM-GNT3ダークグレーグレー
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259514KJ-176JEM-GNT7ホワイトグレーグレー
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259530KJ-176JEM-GNU6カナリアイエローグレー
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259539KJ-176JEM-T1B4ダックブルーブラック
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259548KJ-176JEM-T1D4パーシモオレンジブラック
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259557KJ-176JEM-T1F6グレイッシュブラウンブラック
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259566KJ-176JEM-T1T1ブラックブラック
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259575KJ-176JEM-T1T3ダークグレーブラック
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259584KJ-176JEM-T1T7ホワイトグレーブラック
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259600KJ-176JEM-T1U6カナリアイエローブラック
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259609KJ-176JEM-W9B4ダックブルーホワイト
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259618KJ-176JEM-W9D4パーシモオレンジホワイト
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259627KJ-176JEM-W9F6グレイッシュブラウンホワイト
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259636KJ-176JEM-W9T1ブラックホワイト
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259645KJ-176JEM-W9T3ダークグレーホワイト
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259654KJ-176JEM-W9T7ホワイトグレーホワイト
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82259670KJ-176JEM-W9U6カナリアイエローホワイト
104,600
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする