曜日別特売

ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし メッシュJE 樹脂脚<配送時組立サービス付>

ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし メッシュJE 樹脂脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし メッシュJE 樹脂脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし メッシュJE 樹脂脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし メッシュJE 樹脂脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし メッシュJE 樹脂脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし メッシュJE 樹脂脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし メッシュJE 樹脂脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし メッシュJE 樹脂脚<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)680材質/仕上●座:布地張り(SA、PV) ●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(T1、W9、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)17高さ(mm)1135奥行(mm)625材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(背)メッシュ張り(JE、JV)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全21種類を絞り込む
色(張地)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82298879KJ-176JEHP-GNB4ダックブルーグレー
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82298888KJ-176JEHP-GND4パーシモオレンジグレー
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82298897KJ-176JEHP-GNF6グレイッシュブラウングレー
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82298906KJ-176JEHP-GNT1ブラックグレー
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82298915KJ-176JEHP-GNT3ダークグレーグレー
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82298924KJ-176JEHP-GNT7ホワイトグレーグレー
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82298940KJ-176JEHP-GNU6カナリアイエローグレー
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82298949KJ-176JEHP-T1B4ダックブルーブラック
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82298958KJ-176JEHP-T1D4パーシモオレンジブラック
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82298967KJ-176JEHP-T1F6グレイッシュブラウンブラック
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82298976KJ-176JEHP-T1T1ブラックブラック
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82298985KJ-176JEHP-T1T3ダークグレーブラック
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82298994KJ-176JEHP-T1T7ホワイトグレーブラック
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82299010KJ-176JEHP-T1U6カナリアイエローブラック
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82299019KJ-176JEHP-W9B4ダックブルーホワイト
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82299028KJ-176JEHP-W9D4パーシモオレンジホワイト
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82299037KJ-176JEHP-W9F6グレイッシュブラウンホワイト
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82299046KJ-176JEHP-W9T1ブラックホワイト
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82299055KJ-176JEHP-W9T3ダークグレーホワイト
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82299064KJ-176JEHP-W9T7ホワイトグレーホワイト
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82299080KJ-176JEHP-W9U6カナリアイエローホワイト
152,600
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする