ノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 固定肘 ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付>

ノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 固定肘 ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 固定肘 ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 固定肘 ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 固定肘 ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 固定肘 ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 固定肘 ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 固定肘 ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 固定肘 ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)680材質/仕上●座:布地張り(SA、PV) ●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(T1、W9、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)18.7高さ(mm)1055奥行(mm)625材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(背)布地張り(SA、PV)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82313606KJ-146SAP-ZNB4
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313615KJ-146SAP-ZND4
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313624KJ-146SAP-ZNF6
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313640KJ-146SAP-ZNT1
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313649KJ-146SAP-ZNT3
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313658KJ-146SAP-ZNT7
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313667KJ-146SAP-ZNU6
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313676KJ-146SAP-ZTB4
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313685KJ-146SAP-ZTD4
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313694KJ-146SAP-ZTF6
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313710KJ-146SAP-ZTT1
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313719KJ-146SAP-ZTT3
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313728KJ-146SAP-ZTT7
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313737KJ-146SAP-ZTU6
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313746KJ-146SAP-ZWB4
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313755KJ-146SAP-ZWD4
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313764KJ-146SAP-ZWF6
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313780KJ-146SAP-ZWT1
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313789KJ-146SAP-ZWT3
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313798KJ-146SAP-ZWT7
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82313807KJ-146SAP-ZWU6
143,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする