曜日別特売

アクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)20.5高さ(mm)1010奥行(mm)670材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)メッシュ張り(JV)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82411256KG-457JVHM-ZNA3ストロングブルー
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411265KG-457JVHM-ZNB2ネイビーブルー
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411274KG-457JVHM-ZND3アンバーオレンジ
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411290KG-457JVHM-ZNH2チョコレートブラウン
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411299KG-457JVHM-ZNM4ラズベリーレッド
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411308KG-457JVHM-ZNQ2アイビーグリーン
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411317KG-457JVHM-ZNQ6モスグリーン
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411326KG-457JVHM-ZNT1ブラック
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411344KG-457JVHM-ZNW6ライトグレー
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411360KG-457JVHM-ZNX7プラムパープル
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411369KG-457JVHM-ZNY3サンドイエロー
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411378KG-457JVHM-ZTA3ストロングブルー
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411387KG-457JVHM-ZTB2ネイビーブルー
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411396KG-457JVHM-ZTD3アンバーオレンジ
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411405KG-457JVHM-ZTH2チョコレートブラウン
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411414KG-457JVHM-ZTM4ラズベリーレッド
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411430KG-457JVHM-ZTQ2アイビーグリーン
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411439KG-457JVHM-ZTQ6モスグリーン
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411448KG-457JVHM-ZTT1ブラック
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411466KG-457JVHM-ZTW6ライトグレー
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411475KG-457JVHM-ZTX7プラムパープル
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411484KG-457JVHM-ZTY3サンドイエロー
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411500KG-457JVHM-ZWA3ストロングブルー
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411509KG-457JVHM-ZWB2ネイビーブルー
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411518KG-457JVHM-ZWD3アンバーオレンジ
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411527KG-457JVHM-ZWH2チョコレートブラウン
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411536KG-457JVHM-ZWM4ラズベリーレッド
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411545KG-457JVHM-ZWQ2アイビーグリーン
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411554KG-457JVHM-ZWQ6モスグリーン
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411570KG-457JVHM-ZWT1ブラック
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411588KG-457JVHM-ZWW6ライトグレー
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411597KG-457JVHM-ZWX7プラムパープル
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411606KG-457JVHM-ZWY3サンドイエロー
183,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82411335KG-457JVHM-ZNW2オフブラック
183,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82411457KG-457JVHM-ZTW2オフブラック
183,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82411579KG-457JVHM-ZWW2オフブラック
183,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82411335KG-457JVHM-ZNW269197041KJ-457JVHM-ZNC3KG-457JVHM-ZNW2 アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69197041アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82411457KG-457JVHM-ZTW269196797KJ-457JVHM-ZTC3KG-457JVHM-ZTW2 アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69196797アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82411579KG-457JVHM-ZWW269197041KJ-457JVHM-ZNC3KG-457JVHM-ZWW2 アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69197041アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする