アクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)650材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)15.2高さ(mm)1010奥行(mm)620材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)メッシュ張り(JV)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82416637KG-450JV-ZNA3ストロングブルー
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416646KG-450JV-ZNB2ネイビーブルー
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416655KG-450JV-ZND3アンバーオレンジ
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416664KG-450JV-ZNH2チョコレートブラウン
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416680KG-450JV-ZNM4ラズベリーレッド
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416689KG-450JV-ZNQ2アイビーグリーン
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416698KG-450JV-ZNQ6モスグリーン
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416707KG-450JV-ZNT1ブラック
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416725KG-450JV-ZNW6ライトグレー
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416734KG-450JV-ZNX7プラムパープル
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416750KG-450JV-ZNY3サンドイエロー
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416759KG-450JV-ZTA3ストロングブルー
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416768KG-450JV-ZTB2ネイビーブルー
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416777KG-450JV-ZTD3アンバーオレンジ
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416786KG-450JV-ZTH2チョコレートブラウン
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416795KG-450JV-ZTM4ラズベリーレッド
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416804KG-450JV-ZTQ2アイビーグリーン
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416820KG-450JV-ZTQ6モスグリーン
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416829KG-450JV-ZTT1ブラック
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416847KG-450JV-ZTW6ライトグレー
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416856KG-450JV-ZTX7プラムパープル
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416865KG-450JV-ZTY3サンドイエロー
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416874KG-450JV-ZWA3ストロングブルー
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416890KG-450JV-ZWB2ネイビーブルー
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416899KG-450JV-ZWD3アンバーオレンジ
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416908KG-450JV-ZWH2チョコレートブラウン
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416917KG-450JV-ZWM4ラズベリーレッド
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416926KG-450JV-ZWQ2アイビーグリーン
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416935KG-450JV-ZWQ6モスグリーン
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416944KG-450JV-ZWT1ブラック
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416969KG-450JV-ZWW6ライトグレー
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416978KG-450JV-ZWX7プラムパープル
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416987KG-450JV-ZWY3サンドイエロー
132,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82416716KG-450JV-ZNW2オフブラック
132,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82416838KG-450JV-ZTW2オフブラック
132,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82416960KG-450JV-ZWW2オフブラック
132,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82416716KG-450JV-ZNW282416707KG-450JV-ZNT1KG-450JV-ZNW2 アクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82416707アクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82416838KG-450JV-ZTW282416829KG-450JV-ZTT1KG-450JV-ZTW2 アクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82416829アクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82416960KG-450JV-ZWW282416944KG-450JV-ZWT1KG-450JV-ZWW2 アクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82416944アクトチェア 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする