曜日別特売

アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)15.7高さ(mm)1155奥行(mm)680材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)メッシュ張り(JV)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82420600KG-475JVXM-GNA3ストロングブルーグレー
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420609KG-475JVXM-GNB2ネイビーブルーグレー
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420618KG-475JVXM-GND3アンバーオレンジグレー
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420627KG-475JVXM-GNH2チョコレートブラウングレー
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420636KG-475JVXM-GNM4ラズベリーレッドグレー
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420645KG-475JVXM-GNQ2アイビーグリーングレー
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420654KG-475JVXM-GNQ6モスグリーングレー
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420670KG-475JVXM-GNT1ブラックグレー
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420688KG-475JVXM-GNW6ライトグレーグレー
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420697KG-475JVXM-GNX7プラムパープルグレー
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420706KG-475JVXM-GNY3サンドイエローグレー
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420715KG-475JVXM-T1A3ストロングブルーブラック
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420724KG-475JVXM-T1B2ネイビーブルーブラック
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420740KG-475JVXM-T1D3アンバーオレンジブラック
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420749KG-475JVXM-T1H2チョコレートブラウンブラック
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420758KG-475JVXM-T1M4ラズベリーレッドブラック
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420767KG-475JVXM-T1Q2アイビーグリーンブラック
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420776KG-475JVXM-T1Q6モスグリーンブラック
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420785KG-475JVXM-T1T1ブラックブラック
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420810KG-475JVXM-T1W6ライトグレーブラック
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420819KG-475JVXM-T1X7プラムパープルブラック
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420828KG-475JVXM-T1Y3サンドイエローブラック
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420837KG-475JVXM-W9A3ストロングブルーホワイト
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420846KG-475JVXM-W9B2ネイビーブルーホワイト
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420855KG-475JVXM-W9D3アンバーオレンジホワイト
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420864KG-475JVXM-W9H2チョコレートブラウンホワイト
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420880KG-475JVXM-W9M4ラズベリーレッドホワイト
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420889KG-475JVXM-W9Q2アイビーグリーンホワイト
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420898KG-475JVXM-W9Q6モスグリーンホワイト
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420907KG-475JVXM-W9T1ブラックホワイト
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420925KG-475JVXM-W9W6ライトグレーホワイト
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420934KG-475JVXM-W9X7プラムパープルホワイト
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420950KG-475JVXM-W9Y3サンドイエローホワイト
167,400
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82420679KG-475JVXM-GNW2オフブラックグレー
167,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82420794KG-475JVXM-T1W2オフブラックブラック
167,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82420916KG-475JVXM-W9W2オフブラックホワイト
167,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82420679KG-475JVXM-GNW269238316KJ-475JVXM-GNC3KG-475JVXM-GNW2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69238316アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82420794KG-475JVXM-T1W269238079KJ-475JVXM-T1C3KG-475JVXM-T1W2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69238079アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82420916KG-475JVXM-W9W269238316KJ-475JVXM-GNC3KG-475JVXM-W9W2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69238316アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする