曜日別特売

アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)16.5高さ(mm)1155奥行(mm)680材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)メッシュ張り(JV)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82427794KG-455JVXM-GNA3ストロングブルーグレー
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427810KG-455JVXM-GNB2ネイビーブルーグレー
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427819KG-455JVXM-GND3アンバーオレンジグレー
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427828KG-455JVXM-GNH2チョコレートブラウングレー
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427837KG-455JVXM-GNM4ラズベリーレッドグレー
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427846KG-455JVXM-GNQ2アイビーグリーングレー
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427855KG-455JVXM-GNQ6モスグリーングレー
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427864KG-455JVXM-GNT1ブラックグレー
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427889KG-455JVXM-GNW6ライトグレーグレー
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427898KG-455JVXM-GNX7プラムパープルグレー
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427907KG-455JVXM-GNY3サンドイエローグレー
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427916KG-455JVXM-T1A3ストロングブルーブラック
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427925KG-455JVXM-T1B2ネイビーブルーブラック
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427934KG-455JVXM-T1D3アンバーオレンジブラック
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427950KG-455JVXM-T1H2チョコレートブラウンブラック
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427959KG-455JVXM-T1M4ラズベリーレッドブラック
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427968KG-455JVXM-T1Q2アイビーグリーンブラック
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427977KG-455JVXM-T1Q6モスグリーンブラック
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427986KG-455JVXM-T1T1ブラックブラック
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428004KG-455JVXM-T1W6ライトグレーブラック
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428020KG-455JVXM-T1X7プラムパープルブラック
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428029KG-455JVXM-T1Y3サンドイエローブラック
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428038KG-455JVXM-W9A3ストロングブルーホワイト
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428047KG-455JVXM-W9B2ネイビーブルーホワイト
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428056KG-455JVXM-W9D3アンバーオレンジホワイト
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428065KG-455JVXM-W9H2チョコレートブラウンホワイト
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428074KG-455JVXM-W9M4ラズベリーレッドホワイト
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428090KG-455JVXM-W9Q2アイビーグリーンホワイト
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428099KG-455JVXM-W9Q6モスグリーンホワイト
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428108KG-455JVXM-W9T1ブラックホワイト
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428126KG-455JVXM-W9W6ライトグレーホワイト
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428135KG-455JVXM-W9X7プラムパープルホワイト
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428144KG-455JVXM-W9Y3サンドイエローホワイト
178,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82427880KG-455JVXM-GNW2オフブラックグレー
178,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82427995KG-455JVXM-T1W2オフブラックブラック
178,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82428117KG-455JVXM-W9W2オフブラックホワイト
178,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82427880KG-455JVXM-GNW269196316KJ-455JVXM-GNC3KG-455JVXM-GNW2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69196316アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82427995KG-455JVXM-T1W269196079KJ-455JVXM-T1C3KG-455JVXM-T1W2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69196079アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82428117KG-455JVXM-W9W269196316KJ-455JVXM-GNC3KG-455JVXM-W9W2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69196316アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする