曜日別特売

アクトチェア 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)19.5高さ(mm)1010奥行(mm)630キャスターあり肘掛可動肘材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)メッシュ張り(JV)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82428519KG-457JVM-GNA3ストロングブルーストロングブルーグレー
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428528KG-457JVM-GNB2ネイビーブルーネイビーブルーグレー
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428537KG-457JVM-GND3アンバーオレンジアンバーオレンジグレー
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428546KG-457JVM-GNH2チョコレートブラウンチョコレートブラウングレー
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428555KG-457JVM-GNM4ラズベリーレッドラズベリーレッドグレー
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428564KG-457JVM-GNQ2アイビーグリーンアイビーグリーングレー
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428580KG-457JVM-GNQ6モスグリーンモスグリーングレー
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428589KG-457JVM-GNT1ブラックTブラックグレー
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428607KG-457JVM-GNW6ライトグレーWライトグレーグレー
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428616KG-457JVM-GNX7プラムパープルプラムパープルグレー
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428625KG-457JVM-GNY3サンドイエローサンドイエローグレー
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428634KG-457JVM-T1A3ストロングブルーストロングブルーブラック
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428650KG-457JVM-T1B2ネイビーブルーネイビーブルーブラック
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428659KG-457JVM-T1D3アンバーオレンジアンバーオレンジブラック
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428668KG-457JVM-T1H2チョコレートブラウンチョコレートブラウンブラック
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428677KG-457JVM-T1M4ラズベリーレッドラズベリーレッドブラック
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428686KG-457JVM-T1Q2アイビーグリーンアイビーグリーンブラック
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428695KG-457JVM-T1Q6モスグリーンモスグリーンブラック
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428704KG-457JVM-T1T1ブラックTブラックブラック
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428729KG-457JVM-T1W6ライトグレーWライトグレーブラック
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428738KG-457JVM-T1X7プラムパープルプラムパープルブラック
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428747KG-457JVM-T1Y3サンドイエローサンドイエローブラック
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428756KG-457JVM-W9A3ストロングブルーストロングブルーホワイト
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428765KG-457JVM-W9B2ネイビーブルーネイビーブルーホワイト
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428774KG-457JVM-W9D3アンバーオレンジアンバーオレンジホワイト
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428790KG-457JVM-W9H2チョコレートブラウンチョコレートブラウンホワイト
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428799KG-457JVM-W9M4ラズベリーレッドラズベリーレッドホワイト
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428808KG-457JVM-W9Q2アイビーグリーンアイビーグリーンホワイト
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428817KG-457JVM-W9Q6モスグリーンモスグリーンホワイト
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428826KG-457JVM-W9T1ブラックTブラックホワイト
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428844KG-457JVM-W9W6ライトグレーWライトグレーホワイト
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428860KG-457JVM-W9X7プラムパープルプラムパープルホワイト
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428869KG-457JVM-W9Y3サンドイエローサンドイエローホワイト
155,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82428598KG-457JVM-GNW2オフブラックWオフブラックグレー
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82428720KG-457JVM-T1W2オフブラックWオフブラックブラック
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82428835KG-457JVM-W9W2オフブラックWオフブラックホワイト
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82428598KG-457JVM-GNW269198836KJ-457JVM-GNC3KG-457JVM-GNW2 アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69198836アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82428720KG-457JVM-T1W269198599KJ-457JVM-T1C3KG-457JVM-T1W2 アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69198599アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82428835KG-457JVM-W9W269198836KJ-457JVM-GNC3KG-457JVM-W9W2 アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69198836アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする