アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)20.4高さ(mm)1010奥行(mm)620材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)布地張り(PS)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82435720KG-437PSM-ZNA3ストロングブルー
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435729KG-437PSM-ZNB2ネイビーブルー
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435738KG-437PSM-ZND3アンバーオレンジ
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435747KG-437PSM-ZNH2チョコレートブラウン
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435756KG-437PSM-ZNM4ラズベリーレッド
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435765KG-437PSM-ZNQ2アイビーグリーン
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435774KG-437PSM-ZNQ6モスグリーン
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435790KG-437PSM-ZNT1ブラック
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435808KG-437PSM-ZNW6ライトグレー
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435817KG-437PSM-ZNX7プラムパープル
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435826KG-437PSM-ZNY3サンドイエロー
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435835KG-437PSM-ZTA3ストロングブルー
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435844KG-437PSM-ZTB2ネイビーブルー
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435860KG-437PSM-ZTD3アンバーオレンジ
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435869KG-437PSM-ZTH2チョコレートブラウン
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435878KG-437PSM-ZTM4ラズベリーレッド
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435887KG-437PSM-ZTQ2アイビーグリーン
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435896KG-437PSM-ZTQ6モスグリーン
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435905KG-437PSM-ZTT1ブラック
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435930KG-437PSM-ZTW6ライトグレー
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435939KG-437PSM-ZTX7プラムパープル
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435948KG-437PSM-ZTY3サンドイエロー
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435957KG-437PSM-ZWA3ストロングブルー
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435966KG-437PSM-ZWB2ネイビーブルー
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435975KG-437PSM-ZWD3アンバーオレンジ
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435984KG-437PSM-ZWH2チョコレートブラウン
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82436000KG-437PSM-ZWM4ラズベリーレッド
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82436009KG-437PSM-ZWQ2アイビーグリーン
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82436018KG-437PSM-ZWQ6モスグリーン
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82436027KG-437PSM-ZWT1ブラック
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82436045KG-437PSM-ZWW6ライトグレー
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82436054KG-437PSM-ZWX7プラムパープル
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82436070KG-437PSM-ZWY3サンドイエロー
151,700
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82435799KG-437PSM-ZNW2オフブラック
151,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82435914KG-437PSM-ZTW2オフブラック
151,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82436036KG-437PSM-ZWW2オフブラック
151,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82435799KG-437PSM-ZNW282435790KG-437PSM-ZNT1KG-437PSM-ZNW2 アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82435790アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82435914KG-437PSM-ZTW282435905KG-437PSM-ZTT1KG-437PSM-ZTW2 アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82435905アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82436036KG-437PSM-ZWW282436027KG-437PSM-ZWT1KG-437PSM-ZWW2 アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82436027アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする