アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)19.6高さ(mm)1010奥行(mm)630材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)布地張り(PS)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82450115KG-437PSM-GNA3ストロングブルーグレー
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450124KG-437PSM-GNB2ネイビーブルーグレー
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450140KG-437PSM-GND3アンバーオレンジグレー
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450149KG-437PSM-GNH2チョコレートブラウングレー
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450158KG-437PSM-GNM4ラズベリーレッドグレー
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450167KG-437PSM-GNQ2アイビーグリーングレー
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450176KG-437PSM-GNQ6モスグリーングレー
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450185KG-437PSM-GNT1ブラックグレー
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450210KG-437PSM-GNW6ライトグレーグレー
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450219KG-437PSM-GNX7プラムパープルグレー
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450228KG-437PSM-GNY3サンドイエローグレー
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450237KG-437PSM-T1A3ストロングブルーブラック
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450246KG-437PSM-T1B2ネイビーブルーブラック
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450255KG-437PSM-T1D3アンバーオレンジブラック
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450264KG-437PSM-T1H2チョコレートブラウンブラック
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450280KG-437PSM-T1M4ラズベリーレッドブラック
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450289KG-437PSM-T1Q2アイビーグリーンブラック
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450298KG-437PSM-T1Q6モスグリーンブラック
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450307KG-437PSM-T1T1ブラックブラック
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450325KG-437PSM-T1W6ライトグレーブラック
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450334KG-437PSM-T1X7プラムパープルブラック
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450350KG-437PSM-T1Y3サンドイエローブラック
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450359KG-437PSM-W9A3ストロングブルーホワイト
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450368KG-437PSM-W9B2ネイビーブルーホワイト
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450377KG-437PSM-W9D3アンバーオレンジホワイト
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450386KG-437PSM-W9H2チョコレートブラウンホワイト
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450395KG-437PSM-W9M4ラズベリーレッドホワイト
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450404KG-437PSM-W9Q2アイビーグリーンホワイト
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450420KG-437PSM-W9Q6モスグリーンホワイト
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450429KG-437PSM-W9T1ブラックホワイト
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450447KG-437PSM-W9W6ライトグレーホワイト
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450456KG-437PSM-W9X7プラムパープルホワイト
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450465KG-437PSM-W9Y3サンドイエローホワイト
137,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82450194KG-437PSM-GNW2オフブラックグレー
137,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82450316KG-437PSM-T1W2オフブラックブラック
137,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82450438KG-437PSM-W9W2オフブラックホワイト
137,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82450194KG-437PSM-GNW282450185KG-437PSM-GNT1KG-437PSM-GNW2 アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82450185アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82450316KG-437PSM-T1W282450307KG-437PSM-T1T1KG-437PSM-T1W2 アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82450307アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82450438KG-437PSM-W9W282450429KG-437PSM-W9T1KG-437PSM-W9W2 アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82450429アクトチェア 可動肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする