アクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)15.8高さ(mm)1010奥行(mm)630材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)布地張り(PS)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82451558KG-435PSM-GNA3ストロングブルーグレー
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451567KG-435PSM-GNB2ネイビーブルーグレー
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451576KG-435PSM-GND3アンバーオレンジグレー
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451585KG-435PSM-GNH2チョコレートブラウングレー
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451594KG-435PSM-GNM4ラズベリーレッドグレー
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451610KG-435PSM-GNQ2アイビーグリーングレー
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451619KG-435PSM-GNQ6モスグリーングレー
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451628KG-435PSM-GNT1ブラックグレー
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451646KG-435PSM-GNW6ライトグレーグレー
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451655KG-435PSM-GNX7プラムパープルグレー
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451664KG-435PSM-GNY3サンドイエローグレー
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451680KG-435PSM-T1A3ストロングブルーブラック
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451689KG-435PSM-T1B2ネイビーブルーブラック
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451698KG-435PSM-T1D3アンバーオレンジブラック
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451707KG-435PSM-T1H2チョコレートブラウンブラック
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451716KG-435PSM-T1M4ラズベリーレッドブラック
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451725KG-435PSM-T1Q2アイビーグリーンブラック
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451734KG-435PSM-T1Q6モスグリーンブラック
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451750KG-435PSM-T1T1ブラックブラック
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451768KG-435PSM-T1W6ライトグレーブラック
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451777KG-435PSM-T1X7プラムパープルブラック
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451786KG-435PSM-T1Y3サンドイエローブラック
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451795KG-435PSM-W9A3ストロングブルーホワイト
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451804KG-435PSM-W9B2ネイビーブルーホワイト
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451820KG-435PSM-W9D3アンバーオレンジホワイト
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451829KG-435PSM-W9H2チョコレートブラウンホワイト
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451838KG-435PSM-W9M4ラズベリーレッドホワイト
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451847KG-435PSM-W9Q2アイビーグリーンホワイト
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451856KG-435PSM-W9Q6モスグリーンホワイト
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451865KG-435PSM-W9T1ブラックホワイト
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451890KG-435PSM-W9W6ライトグレーホワイト
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451899KG-435PSM-W9X7プラムパープルホワイト
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451908KG-435PSM-W9Y3サンドイエローホワイト
121,900
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82451637KG-435PSM-GNW2オフブラックグレー
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82451759KG-435PSM-T1W2オフブラックブラック
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82451874KG-435PSM-W9W2オフブラックホワイト
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82451637KG-435PSM-GNW282451628KG-435PSM-GNT1KG-435PSM-GNW2 アクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82451628アクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
94,980
税込104,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82451759KG-435PSM-T1W282451750KG-435PSM-T1T1KG-435PSM-T1W2 アクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82451750アクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
94,980
税込104,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82451874KG-435PSM-W9W282451865KG-435PSM-W9T1KG-435PSM-W9W2 アクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82451865アクトチェア 固定肘 ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
94,980
税込104,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする