曜日別特売

アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付>

アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)680材質/仕上●座:布地張り(SA、PS)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(W9、T1、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)20.7高さ(mm)1165奥行(mm)615材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(SA、PS)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82474956KG-450JVP-ZNA3ストロングブルー
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82474965KG-450JVP-ZNB2ネイビーブルー
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82474974KG-450JVP-ZND3アンバーオレンジ
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82474990KG-450JVP-ZNH2チョコレートブラウン
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82474999KG-450JVP-ZNM4ラズベリーレッド
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475008KG-450JVP-ZNQ2アイビーグリーン
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475017KG-450JVP-ZNQ6モスグリーン
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475026KG-450JVP-ZNT1ブラック
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475044KG-450JVP-ZNW6ライトグレー
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475060KG-450JVP-ZNX7プラムパープル
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475069KG-450JVP-ZNY3サンドイエロー
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475078KG-450JVP-ZTA3ストロングブルー
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475087KG-450JVP-ZTB2ネイビーブルー
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475096KG-450JVP-ZTD3アンバーオレンジ
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475105KG-450JVP-ZTH2チョコレートブラウン
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475114KG-450JVP-ZTM4ラズベリーレッド
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475130KG-450JVP-ZTQ2アイビーグリーン
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475139KG-450JVP-ZTQ6モスグリーン
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475148KG-450JVP-ZTT1ブラック
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475166KG-450JVP-ZTW6ライトグレー
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475175KG-450JVP-ZTX7プラムパープル
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475184KG-450JVP-ZTY3サンドイエロー
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475200KG-450JVP-ZWA3ストロングブルー
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475209KG-450JVP-ZWB2ネイビーブルー
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475218KG-450JVP-ZWD3アンバーオレンジ
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475227KG-450JVP-ZWH2チョコレートブラウン
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475236KG-450JVP-ZWM4ラズベリーレッド
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475245KG-450JVP-ZWQ2アイビーグリーン
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475254KG-450JVP-ZWQ6モスグリーン
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475270KG-450JVP-ZWT1ブラック
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475288KG-450JVP-ZWW6ライトグレー
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475297KG-450JVP-ZWX7プラムパープル
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475306KG-450JVP-ZWY3サンドイエロー
169,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82475035KG-450JVP-ZNW2オフブラック
169,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82475157KG-450JVP-ZTW2オフブラック
169,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82475279KG-450JVP-ZWW2オフブラック
169,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82475035KG-450JVP-ZNW282475026KG-450JVP-ZNT1KG-450JVP-ZNW2 アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> イトーキ 82475026アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82475157KG-450JVP-ZTW282475148KG-450JVP-ZTT1KG-450JVP-ZTW2 アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> イトーキ 82475148アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82475279KG-450JVP-ZWW282475270KG-450JVP-ZWT1KG-450JVP-ZWW2 アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> イトーキ 82475270アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポート付 アルミミラー脚 メッシュJV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする