アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付>

アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)680材質/仕上●座:布地張り(SA、PS)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(W9、T1、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)18.9高さ(mm)1165奥行(mm)615材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(SA、PS)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82477117KG-470JVP-GNA3ストロングブルーグレー
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477126KG-470JVP-GNB2ネイビーブルーグレー
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477135KG-470JVP-GND3アンバーオレンジグレー
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477144KG-470JVP-GNH2チョコレートブラウングレー
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477160KG-470JVP-GNM4ラズベリーレッドグレー
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477169KG-470JVP-GNQ2アイビーグリーングレー
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477178KG-470JVP-GNQ6モスグリーングレー
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477187KG-470JVP-GNT1ブラックグレー
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477205KG-470JVP-GNW6ライトグレーグレー
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477214KG-470JVP-GNX7プラムパープルグレー
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477230KG-470JVP-GNY3サンドイエローグレー
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477239KG-470JVP-T1A3ストロングブルーブラック
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477248KG-470JVP-T1B2ネイビーブルーブラック
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477257KG-470JVP-T1D3アンバーオレンジブラック
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477266KG-470JVP-T1H2チョコレートブラウンブラック
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477275KG-470JVP-T1M4ラズベリーレッドブラック
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477284KG-470JVP-T1Q2アイビーグリーンブラック
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477300KG-470JVP-T1Q6モスグリーンブラック
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477309KG-470JVP-T1T1ブラックブラック
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477327KG-470JVP-T1W6ライトグレーブラック
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477336KG-470JVP-T1X7プラムパープルブラック
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477345KG-470JVP-T1Y3サンドイエローブラック
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477354KG-470JVP-W9A3ストロングブルーホワイト
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477370KG-470JVP-W9B2ネイビーブルーホワイト
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477379KG-470JVP-W9D3アンバーオレンジホワイト
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477388KG-470JVP-W9H2チョコレートブラウンホワイト
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477397KG-470JVP-W9M4ラズベリーレッドホワイト
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477406KG-470JVP-W9Q2アイビーグリーンホワイト
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477415KG-470JVP-W9Q6モスグリーンホワイト
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477424KG-470JVP-W9T1ブラックホワイト
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477449KG-470JVP-W9W6ライトグレーホワイト
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477458KG-470JVP-W9X7プラムパープルホワイト
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477467KG-470JVP-W9Y3サンドイエローホワイト
143,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477196KG-470JVP-GNW2オフブラックグレー
143,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477318KG-470JVP-T1W2オフブラックブラック
143,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477440KG-470JVP-W9W2オフブラックホワイト
143,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82477196KG-470JVP-GNW282477187KG-470JVP-GNT1KG-470JVP-GNW2 アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> イトーキ 82477187アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82477318KG-470JVP-T1W282477309KG-470JVP-T1T1KG-470JVP-T1W2 アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> イトーキ 82477309アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82477440KG-470JVP-W9W282477424KG-470JVP-W9T1KG-470JVP-W9W2 アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> イトーキ 82477424アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ランバーサポートなし 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする