アクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付>

アクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)680材質/仕上●座:布地張り(SA、PS)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(W9、T1、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)22.8高さ(mm)1165奥行(mm)615材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(SA、PS)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82477835KG-457JVP-GNA3ストロングブルーグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477844KG-457JVP-GNB2ネイビーブルーグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477860KG-457JVP-GND3アンバーオレンジグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477869KG-457JVP-GNH2チョコレートブラウングレー
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477878KG-457JVP-GNM4ラズベリーレッドグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477887KG-457JVP-GNQ2アイビーグリーングレー
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477896KG-457JVP-GNQ6モスグリーングレー
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477905KG-457JVP-GNT1ブラックグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477930KG-457JVP-GNW6ライトグレーグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477939KG-457JVP-GNX7プラムパープルグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477948KG-457JVP-GNY3サンドイエローグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477957KG-457JVP-T1A3ストロングブルーブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477966KG-457JVP-T1B2ネイビーブルーブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477975KG-457JVP-T1D3アンバーオレンジブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477984KG-457JVP-T1H2チョコレートブラウンブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478000KG-457JVP-T1M4ラズベリーレッドブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478009KG-457JVP-T1Q2アイビーグリーンブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478018KG-457JVP-T1Q6モスグリーンブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478027KG-457JVP-T1T1ブラックブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478045KG-457JVP-T1W6ライトグレーブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478054KG-457JVP-T1X7プラムパープルブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478070KG-457JVP-T1Y3サンドイエローブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478079KG-457JVP-W9A3ストロングブルーホワイト
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478088KG-457JVP-W9B2ネイビーブルーホワイト
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478097KG-457JVP-W9D3アンバーオレンジホワイト
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478106KG-457JVP-W9H2チョコレートブラウンホワイト
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478115KG-457JVP-W9M4ラズベリーレッドホワイト
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478124KG-457JVP-W9Q2アイビーグリーンホワイト
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478140KG-457JVP-W9Q6モスグリーンホワイト
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478149KG-457JVP-W9T1ブラックホワイト
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478167KG-457JVP-W9W6ライトグレーホワイト
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478176KG-457JVP-W9X7プラムパープルホワイト
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82478185KG-457JVP-W9Y3サンドイエローホワイト
190,900
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82477914KG-457JVP-GNW2オフブラックグレー
190,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82478036KG-457JVP-T1W2オフブラックブラック
190,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82478158KG-457JVP-W9W2オフブラックホワイト
190,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82477914KG-457JVP-GNW282477905KG-457JVP-GNT1KG-457JVP-GNW2 アクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> イトーキ 82477905アクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82478036KG-457JVP-T1W282478027KG-457JVP-T1T1KG-457JVP-T1W2 アクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> イトーキ 82478027アクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82478158KG-457JVP-W9W282478149KG-457JVP-W9T1KG-457JVP-W9W2 アクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付> イトーキ 82478149アクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 メッシュJV<配送時組立サービス付>イトーキ1台
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする