曜日別特売

デコボコチェア flatタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付>

デコボコチェア flatタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア flatタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア flatタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア flatタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア flatタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア flatタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア flatタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキデコボコチェア flatタイプ(クッション付) 張地DK<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様スタッキング:4脚幅(mm)495材質/仕上●背・座:成型合板シート貼り●脚フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕上質量(kg)5高さ(mm)775奥行(mm)510色(天板)アッシュドパインL材質(パッド)布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82492840KJA-740DK-GDK1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492849KJA-740DK-GDL6
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492858KJA-740DK-GDN2
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492867KJA-740DK-GDT1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492876KJA-740DK-GDW9
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492885KJA-740DK-GDY3
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492894KJA-740DK-GDY8
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492910KJA-740DK-GGK1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492919KJA-740DK-GGL6
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492928KJA-740DK-GGN2
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492937KJA-740DK-GGT1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492946KJA-740DK-GGW9
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492955KJA-740DK-GGY3
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492964KJA-740DK-GGY8
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492980KJA-740DK-GHK1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492989KJA-740DK-GHL6
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82492998KJA-740DK-GHN2
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493007KJA-740DK-GHT1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493016KJA-740DK-GHW9
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493025KJA-740DK-GHY3
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493034KJA-740DK-GHY8
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493050KJA-740DK-GNK1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493059KJA-740DK-GNL6
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493068KJA-740DK-GNN2
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493077KJA-740DK-GNT1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493086KJA-740DK-GNW9
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493095KJA-740DK-GNY3
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493104KJA-740DK-GNY8
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493120KJA-740DK-GTK1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493129KJA-740DK-GTL6
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493138KJA-740DK-GTN2
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493147KJA-740DK-GTT1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493156KJA-740DK-GTW9
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493165KJA-740DK-GTY3
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493174KJA-740DK-GTY8
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493190KJA-740DK-GWK1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493199KJA-740DK-GWL6
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493208KJA-740DK-GWN2
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493217KJA-740DK-GWT1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493226KJA-740DK-GWW9
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493235KJA-740DK-GWY3
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493244KJA-740DK-GWY8
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493260KJA-740DK-TDK1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493269KJA-740DK-TDL6
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493278KJA-740DK-TDN2
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493287KJA-740DK-TDT1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493296KJA-740DK-TDW9
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493305KJA-740DK-TDY3
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493314KJA-740DK-TDY8
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82493330KJA-740DK-TGK1
47,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする