オリゴテーブル ホワイトボード天板(配線キャップ) 2100×900 T字脚 片側キャスター チェアハンギングタイプ<配送時組立サービス付>

オリゴテーブル ホワイトボード天板(配線キャップ) 2100×900 T字脚 片側キャスター チェアハンギングタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキオリゴテーブル ホワイトボード天板(配線キャップ) 2100×900 T字脚 片側キャスター チェアハンギングタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキオリゴテーブル ホワイトボード天板(配線キャップ) 2100×900 T字脚 片側キャスター チェアハンギングタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキオリゴテーブル ホワイトボード天板(配線キャップ) 2100×900 T字脚 片側キャスター チェアハンギングタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキオリゴテーブル ホワイトボード天板(配線キャップ) 2100×900 T字脚 片側キャスター チェアハンギングタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキオリゴテーブル ホワイトボード天板(配線キャップ) 2100×900 T字脚 片側キャスター チェアハンギングタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキオリゴテーブル ホワイトボード天板(配線キャップ) 2100×900 T字脚 片側キャスター チェアハンギングタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキオリゴテーブル ホワイトボード天板(配線キャップ) 2100×900 T字脚 片側キャスター チェアハンギングタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキ
材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上高さ(mm)720材質(天板)ホワイトボード仕様色(天板)ホワイトボード材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82545446DCW-127HHHTC-TW120032.1750ブラック
133,560
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545455DCW-127HHHTC-WW120032.1750ホワイト
133,560
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545464DCW-127HHHTC-ZW120032.1750シルバーメタリック
133,560
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545480DCW-157HHHTC-TW150034750ブラック
144,460
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545489DCW-157HHHTC-WW150034750ホワイト
144,460
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545498DCW-157HHHTC-ZW150034750シルバーメタリック
144,460
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545507DCW-187HHHTC-TW180040750ブラック
174,120
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545516DCW-187HHHTC-WW180040750ホワイト
174,120
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545525DCW-187HHHTC-ZW180040750シルバーメタリック
174,120
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545534DCW-217HHHTC-TW210043.9750ブラック
198,020
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545550DCW-217HHHTC-WW210043.9750ホワイト
198,020
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545559DCW-217HHHTC-ZW210043.9750シルバーメタリック
198,020
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545568DCW-129HHHTC-TW120032.9900ブラック
137,560
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545577DCW-129HHHTC-WW120032.9900ホワイト
137,560
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545586DCW-129HHHTC-ZW120032.9900シルバーメタリック
137,560
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545595DCW-159HHHTC-TW150035900ブラック
148,860
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545604DCW-159HHHTC-WW150035900ホワイト
148,860
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545620DCW-159HHHTC-ZW150035900シルバーメタリック
148,860
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545629DCW-189HHHTC-TW180041.2900ブラック
176,320
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545638DCW-189HHHTC-WW180041.2900ホワイト
176,320
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545647DCW-189HHHTC-ZW180041.2900シルバーメタリック
176,320
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545656DCW-219HHHTC-TW210045.3900ブラック
200,220
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545665DCW-219HHHTC-WW210045.3900ホワイト
200,220
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82545674DCW-219HHHTC-ZW210045.3900シルバーメタリック
200,220
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする