スケーター
抗菌スリムコンビセット
シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際にカチャカチャ音が鳴らない!箸とスプーンのセット!重ねて収納コンパクト!食洗機対応です。
材質
フタ:AS樹脂(耐熱温度100度)、本体・スプーン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、箸:メタクリル樹脂(耐熱温度100度)、クッション:シリコーンゴム(耐熱温度140度)
寸法(mm)
ケース:約188×37×23、箸・スプーン:約180
質量(g)
(全体)約70
種類
(使用)無機抗菌剤
加工
(方法)練込、(部位)全体
内容量
1個(68g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82414914
CAC1AAG
チェリーレッド
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82414930
CAC1AAG
セージグリーン
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82414939
CAC1AAG
モーブグレー
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください