抗菌保温保冷デリカポット

抗菌保温保冷デリカポット - スケーター抗菌保温保冷デリカポット - スケーター抗菌保温保冷デリカポット - スケーター

ポットの中で調理ができる体にやさしいエコ&ヘルシーレシピ(カロリー)付き!温かいごはんも冷たいサラダも楽しめちゃう♪いつものランチにプラス一品!!ランチにぴったりな超軽量コンパクトサイズ。温かいみそ汁などのスープやカレーも冷たいサラダフルーツも料理に合わせた温度で持ち運べます。保温・保冷で節約!!保温力・保冷力を活かした時間とエネルギーが節約できるエコレシピが付いています。

容量(mL)約300質量(g)約230加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位及び中材除く)保温効力(℃)56以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)内容量1個(232g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※電子レンジ、自動食器洗浄機、また食器乾燥機は使用しないでください。
※内容物を長時間保存しないでください。また生もの等の保温はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70380234LJFC3AG本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材/発泡スチロール)、フタパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、飲み口:ポリプロピレン、底板:熱可塑性エラストマーELLE
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
82414984LJFC3AG本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)、フタパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、飲み口:ポリプロピレン、底板:熱可塑性エラストマー(使用)無機抗菌剤
2,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする