曜日別特売

抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱

抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱 - スケーター抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱 - スケーター

天然鉱石タルク配合。石油由来成分削減!環境にやさしいお弁当箱!ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。片手で持てるスリムタイプ。4点ロックの密封式で汁漏れしにくい。フタを外して電子レンジOK!食洗機OK!!

材質フタ:AS樹脂、本体・仕切・止具:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン容量(mL)約830種類使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤本体寸法(mm)約224×128×63加工加工方法:練込、加工部位:全体耐熱温度(℃)フタ:AS樹脂(100)、本体・仕切・止具:ポリプロピレン(140)、パッキン:シリコーン(140)電子レンジ内容量1個(240g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82415158PFLB8AG、Lリッチブラック、L
1,350
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
82415167PFLB8AGミッドナイトブルー、L
1,350
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
82415176PFLB8AGチャコールグレー、L
1,350
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする