スケーター
抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱
ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。片手で持てるスリムタイプ。4点ロックの密封式で汁漏れしにくい。フタを外して電子レンジOK!食洗機OK!!
材質
フタ:AS樹脂、本体・仕切・止具:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
色
オーシャンブルー
容量(mL)
約530
種類
使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
本体寸法(mm)
約186×108×62
加工
加工方法:練込、加工部位:全体
耐熱温度(℃)
フタ:AS樹脂(100)、本体・止具・仕切:ポリプロピレン(140)、パッキン:シリコーンゴム(140)
電子レンジ
○
内容量
1個(165g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82415149
PFLB6AG
¥
1,080
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください