曜日別特売

BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC

BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC - BenQ(ベンキュー)BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC - BenQ(ベンキュー)BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC - BenQ(ベンキュー)BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC - BenQ(ベンキュー)BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC - BenQ(ベンキュー)BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC - BenQ(ベンキュー)BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC - BenQ(ベンキュー)

27インチ ノングレアIPSパネル
sRGBカバー率 99%
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目
USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子
USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能
デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能
ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能
※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です
スピーカー(2Wx2)搭載
用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能
目に優しいアイケア機能:
ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、
集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)

ピッチ(mm)画像:0.311ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(DCR20000000:1)最大解像度1920×1080(Full HD)表示色約1677万色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB Type-C (65W給電)×1密度画素:82 ppi視野角(左右:上下)178°/178°プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI画面サイズ27インチ出力端子DP out(MST) x 1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS反射防止ノングレア輝度(cd/m2)250 ( or ANSI)USBUSB 3.2 Gen1(Downstream) x 2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82415298GW2786TC
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする