曜日別特売

iPadPro11(M4) 防指紋フィルム 高光沢

iPadPro11(M4) 防指紋フィルム 高光沢 - BUFFALO(バッファロー)iPadPro11(M4) 防指紋フィルム 高光沢 - BUFFALO(バッファロー)

iPadPro11(M4)用液晶保護フィルム。
特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。
透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。
ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。
吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。
綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。
表面硬度2Hで傷つきにくい。
クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。

付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)11対応機種11インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×247×0.2保証期間初期不良のみ使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。特性防指紋フィルム/高光沢内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507838BSIPD2411PFG
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする