静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ブラック

静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)

ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能

付属品
取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
使用期間(年)
想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)
※アルカリ乾電池使用時の目安。
1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。
(自然放電考慮しない)
メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約165スイッチ電源:あり電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池本体質量(g)約80(電池含まず)表示Low Battery:あり接続方式無線分解能(dpi)1000/1600/2400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサー方式:Blue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106機能チルト有無:なし通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.0保証期間6か月間ボタン数5取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。動作温度(℃)保証環境:5~40動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)ホイール数1プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507874BSMBB540BK
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする