曜日別特売

Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー

Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー - BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー - BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー - BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー - BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー - BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー - BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー - BUFFALO(バッファロー)

Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。
LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。
取りまわししやすいケーブル長約30cm。
ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。
Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。
ゲーム機Nintendo Switchに対応。

付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507865LUD-U3-AU101SV
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする