24.5インチ IPSパネル搭載 500Hzの超高速リフレッシュレートに対応したフラッグシップゲーミングモニターです。500Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5との120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、最大輝度500cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶はゲームプレイだけでなく写真編集や動画視聴などにも最適です。映像入力端子は、HDMI2.1 x2(255Hz対応)、 DisplayPort1.4 x1(500Hz対応)、 USB Type-C x1(500Hz対応、 最大65W給電)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。※HDMI接続時は255Hzがリフレッシュレートの上限となります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 最大140mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |