液晶モニタ 27型4K UHD/Fast IPS/ノングレア/LED/3年保証 XG27UCS

液晶モニタ 27型4K UHD/Fast IPS/ノングレア/LED/3年保証 XG27UCS - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27型4K UHD/Fast IPS/ノングレア/LED/3年保証 XG27UCS - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27型4K UHD/Fast IPS/ノングレア/LED/3年保証 XG27UCS - ASUS(エイスース)

27型eスポーツのプロゲーマーと臨場感あふれるゲームプレイのために設計された超高速160Hzリフレッシュレートを備えた27型4K HDRゲーミング モニター
ASUS Fast IPSテクノロジーによる1msの高速応答(最小)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現
95% DCI-P3 色域と ASUS の高度なグレースケールトラッキング技術により、滑らかな色の階調と均一性を実現します。
ASUS DisplayWidget CenterはOSDメニューを使用することなく、マウスでモニターの設定調整が可能

付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、保証書質量(kg)10.05 (本体・パッケージ込)電源100-240V本体質量(kg)6.57機能搭載技術/機能:Trace Free Technology:搭載、GameVisual:搭載、Color Temp. Selection:搭載(8 modes)、Color Adjustment:6-axis adjustment(R/G/B/C/M/Y)、Gamma Adjustment:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、GamePlus:搭載、HDCP:搭載、2.3、Extreme Low Motion Blur:搭載、ELMB Sync: Yes、VRR Technology:FreeSync & G-SYNC Compatible、GameFast Input technology:Yes、Shadow Boost:Yes、DisplayWidget:Yes、DisplayWidget Center、Low Blue Light:Yes、Multiple HDR Mode:Yes液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、パネル種類FastIPS、表面仕様ノングレア、最大解像度3840x2160、画素ピッチ0.155mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m(HDRon)、コントラスト比1000:1(typ)、応答速度1ms(GTG)、最大表示色約10億7370万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)95%、ColorSpace(sRGB)130%、HDR(HighDynamicRange)搭載/VESADisplayHDR400、フリッカーフリー搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証スロットケンジントンセキュリティー:搭載調節範囲(mm)高さ調節:0~120RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)縦回転(ピボット):+90~-90走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C・DisplayPort:380KHz to 380 KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)、HDMI:30KHz to 380KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery:15W/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.48×51.28×21.88(スタンド含む)モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS上下角度調節【チルト】上:20°~下:5°対応VESA規格100mm×100mm角度調節【左右】スウィーベル:45°内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82509789XG27UCS
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする