オンダ製作所
WL31型 30°エルボアダプター
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
呼び径(ねじ)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510900
WL31-1313-S
-
23
39
26
G1/2
¥
3,510
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510909
WL31-2013-S
-
23.5
39
30
G3/4
¥
3,800
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510918
WL31A-2016-S
-
24.5
42
30
G3/4
¥
4,510
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097781
WL31A-2016-S【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
24.5
42
30
G3/4
¥
4,510
¥
1,998
¥
719
アウトレット
¥
791
(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材