WLSF33型 両座水栓エルボ・5mm保温材付

WLSF33型 両座水栓エルボ・5mm保温材付 - オンダ製作所WLSF33型 両座水栓エルボ・5mm保温材付 - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。
5mm保温材装着済み。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A内容量1個
注意
※埋設には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510936WLSF33-1313-S
4,150
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする