曜日別特売

WJ12型 水栓胴長アダプター

WJ12型 水栓胴長アダプター - オンダ製作所WJ12型 水栓胴長アダプター - オンダ製作所WJ12型 水栓胴長アダプター - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
別売の専用アタッチメントを使いキッチンや洗面台の下に継手を固定可能。
本品のRねじはフレキ管接続可能。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2内容量1個
注意
※埋設には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510717WJ12-1310-S652410A
3,510
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510726WJ12-1313-S83.52813A
3,510
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510735WJ12-1313L-S88.52813A
3,630
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする