オンダ製作所
給湯器用平行ニップル 内・外
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。
給湯器接続に便利です。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
呼び径
G3/4×G1/2
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510044
OS-410M
¥
720
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材