オンダ製作所
配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ
テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2)
床立上げ用の継手です。
OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82511715
OS-179
50
¥
1,500
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511724
OS-386M
58
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511740
OS-179M-S
50
¥
1,600
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材