オンダ製作所
配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ
テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。
床立上げ用の継手です。
OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82511679
OS-178
34
50
¥
1,340
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511688
OS-235
34
58
¥
2,040
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511697
OS-385M
50
63
¥
2,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511706
OS-178M-S
34
50
¥
1,440
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材