曜日別特売

WPT16型 HIVP変換チーズ

WPT16型 HIVP変換チーズ - オンダ製作所WPT16型 HIVP変換チーズ - オンダ製作所WPT16型 HIVP変換チーズ - オンダ製作所

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。
HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。
埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1内容量1個
注意
※上記HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)サイズ表参照
※HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511085WPT16-131313-S(HIVP)1310547.513A×13A
3,260
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511094WPT16-161313-S(HIVP)1612049.513A×13A
6,070
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511110WPT16-201313-S(HIVP)20115.547.513A×13A
6,070
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511119WPT16A-161316-S(HIVP)16114.547.513A×16A
6,070
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511128WPT16A-201316-S(HIVP)20119.547.513A×16A
6,070
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする