WB3型 テーパおねじ ドライバー式

WB3型 テーパおねじ ドライバー式 - オンダ製作所WB3型 テーパおねじ ドライバー式 - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。
開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2内容量1個
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小内径(Φmm)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82509965WB3-1310-S8.510A
5,020
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
82509974WB3-1313-S1013A
5,020
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする