オンダ製作所
WJ17型 配管アダプター Φ50
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
50
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
29
寸法D3(Φmm)
40
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rc1/2
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(樹脂管)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510769
WJ17-1310-S
10A
¥
3,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510778
WJ17-1313-S
13A
¥
3,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材