曜日別特売

WB2型 テーパめねじ

WB2型 テーパめねじ - オンダ製作所WB2型 テーパめねじ - オンダ製作所WB2型 テーパめねじ - オンダ製作所WB2型 テーパめねじ - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法H(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2内容量1個
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最小内径(Φmm)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82509904WB2-1310A-Sアイボリー8.510A
5,020
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
82509920WB2-1310B-Sブルー8.510A
5,020
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
82509929WB2-1310C-Sオレンジ8.510A
5,020
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
82509938WB2-1313A-Sアイボリー1013A
5,020
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
82509947WB2-1313B-Sブルー1013A
5,020
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
82509956WB2-1313C-Sオレンジ1013A
5,020
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする