WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付

WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付 - オンダ製作所WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付 - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の分岐に使用。
5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511137WPTSF1-10-S816610A
3,300
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511146WPTSF1-13-S847013A
3,370
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
82511155WPTSF1A-16-S9378.516A
4,450
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511164WPTSF1A-20-S11192.520A
6,670
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511180WPTSF1A-161313-S93.572.516A×13A×13A
4,450
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511189WPTSF1A-161316-S9075.516A×13A×16A
4,450
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511198WPTSF1A-161613-S9378.516A×16A×13A
4,450
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511207WPTSF1A-201313-S97.581.520A×13A×13A
6,670
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511216WPTSF1A-201320-S10581.520A×13A×20A
6,670
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする