曜日別特売

WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付

WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 - オンダ製作所WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径(樹脂管)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510970WPJSF3-10-S7210A
2,230
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510979WPJSF3-13-S7213A
2,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510988WPJSF3A-16-S8016A
3,250
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
82510997WPJSF3A-20-S9520A
4,810
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511006WPJSF3A-1613-S77.516A×13A
3,250
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511015WPJSF3A-2013-S8520A×13A
4,810
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511024WPJSF3A-2016-S87.520A×16A
4,810
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする